Vnútorný sústružnícky nôž pravý podobný ako DIN 4953 12

Č. pol.: 296300 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 12 mm
Rezný materiál HSS E
Celková dĺžka 180 mm
pre otvory od ⌀ 22 mm
Druh produktu Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 296300 12
EAN/GTIN 4045197189059
Číslo výrobcu 296300 12

Popis

Prevedenie:

Všetky rozmery zvarené.

Použitie:

Univerzálne použitie, stredné rezné rýchlosti.
HSS/E − Na všetky sústruhy v individuálnej a sériovej výrobe. Tieto sústružnícke nože majú veľký rezný výkon a sú odolné proti zlomeniu aj pri veľkých hĺbkach rezu, prerušovanom reze alebo materiáloch s vysokou pevnosťou v ťahu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka