Násuvná přepínací ráčna 22 Z - 3/4″

Č. pol.: 2961385
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2961385
EAN/GTIN 4002805935644
Číslo výrobcu 2961385
Číslo L L60160 3861

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 22 mm
  • Typ pohonu/pohon: Ráčna řazení
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Trvalá nosnost: 3/4″ = 850 Nm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Úhel vyklopení: 7 °
  • Velikost stehu [metrická]: 56,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka