Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, ISO verze jedna otáčka, nárazuvzdorný, 1.6 mm ocel, 0.01 mm ocel

Č. pol.: 2959A
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
Číslo položky 2959A
EAN/GTIN 4946368842257
Číslo výrobcu 2959A

Popis

Popis:

Divize 0.01 / 0.1 mm ocel. Jedná se o jednotku Číselníkový úchylkoměru s jedním otočením ukazatele, která poskytuje následující výhody: Pojistný šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat buď vpravo, nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny. Měřicí přístroje s jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení, například ty, které se vyskytují při nepřetržitém otáčení ukazatele.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1,6 mm (zdvih pístu: 5 mm)
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka