Popis:
Pro stříhání plných, laněných a jemně laněných měděných a hliníkových kabelů do Ø 15 mm / 50 mm²
Lehký, čistý řez
Pro práci jednou rukou
Žádné drcení, žádná deformace kabelu
Není určeno pro ocelové dráty, Lano a měděné vodiče tažené natvrdo
Otvírací pružina pro práci bez únavy
Dodatečné indukčně kalené břity
Přesné broušení pro optimální přenos a nová geometrie břitů
Nastavitelný šroubový kloub s ochranou proti sevření
Speciální kalená a popouštěná ocel, kovaná, s černou povrchovou úpravou
S ochranou rukojeti proti ponoření.
Charakteristika:
- Celková délka [palec]: 6.3/4
- Celková délka [mm]: 170 mm
- Materiál rukojeti: Namáčená ochrana rukojeti
- Průměr kabelu: 15
- Průřez drátu [mm²]: 50
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: leštěná
- 1000 V izolovaný: bez
- následně nastavitelný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez