Momentový klíč TORCOFLE x UK 1/2″ 40-200 Nm

Č. pol.: 2958058
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2958058
    EAN/GTIN 4002805935569
    Číslo výrobcu 2958058
    Číslo L Z6E620 2958058

    Popis

    Popis:

    Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou pákovou reverzní ráčnou (od 3/4 palce reverzní kotouč) se čtyřhranným pohonem pro průmysl a řemeslo
    Klasifikováno podle DIN EN 6789:2017 typ II třída A, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 % a tedy přesnější než +/- 4 % požadované normou
    Včetně certifikátu o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
    Pro kontrolované utahování pravou rukou.

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 21,3 mm
    • Typ pohonu/pohon: Páková ráčna
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
    • Počet zubů: 48
    • Směr utahování: Vpravo
    • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Údržba a oprava
    • Celková šířka [mm]: 44 mm
    • Celková výška [mm]: 44 mm
    • Celková délka [mm]: 500 mm
    • Kalibrační délka [mm]: 409,2 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 42,5 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 22 mm
    • Materiál: Trubková ocelová konstrukce s vysoce kvalitními plastovými díly
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Přesnost: +/- 3 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Úhel vyklopení: 7,5 °
    • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
    • Rozdělení stupnice: 10
    • Typ stupnice: Mono
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl
      • Stavebnictví a obchod
      • Spotřebitelství
      • Energetika
      • Stroje
      • Dílny
      • Služby
      • Zemědělství
      • Ropa a plyn
      • Utility

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka