Modul Check-Tool prázdný

Č. pol.: 2957272
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2957272
    EAN/GTIN 4010886947067
    Číslo výrobcu 2957272

    Popis

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 390 mm
    • Celková výška [mm]: 35 mm
    • Celková délka [mm]: 316 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka