Lehký stolní vozík

Č. pol.: 2956
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2956
EAN/GTIN 4017976229560
Číslo výrobcu 2956
Číslo L L90070 301

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Lehký stolní vozík ze svařované trubkové a profilové oceli, práškově lakovaný leskle modrou barvou RAL 5007. Šroubová konstrukce. 3 police z desek z dřevěného materiálu, povrch dekor buk, uloženo v ocelovém rámu, výška hrany 12 mm. Horizontální tlačná rukojeť. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 80 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výšky polic (mm): 200, 510, 820
Celková délka (mm): 1371
Celková šířka (mm): 811
Celková výška (mm): 830
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3