S-BOXX B3 s průzorem

Č. pol.: 2954427
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2954427
    EAN/GTIN 4010886947265
    Číslo výrobcu 2954427
    Číslo L L60160 5365

    Popis

    Popis:

    Průhledové okénko pro rychlou kontrolu obsahu
    Ideální pro skladování spotřebního materiálu, např. šroubů
    Kapacita 12 kg

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 147 mm
    • Celková výška [mm]: 153 mm
    • Celková délka [mm]: 351 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka