Pár válečkových ližin pro WorkMo B2+B3

Č. pol.: 2954397
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2954397
EAN/GTIN 4010886947241
Číslo výrobcu 2954397
Číslo L L60160 6024

Popis

Popis:

Moduly skříně na nářadí jsou mobilní
4 řiditelná kola, z nichž 2 mají celkové brzdy
Max. Nosnost: 150 kg (75 kg na kolečko)

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 150 kg
  • Celková šířka [mm]: 290 mm
  • Celková výška [mm]: 230 mm
  • Celková délka [mm]: 545 mm
  • Ø kola [mm]: 100 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka