Modul skříňky na nářadí WorkMo B2, 2 zásuvky H6, přihrádka pro L-BOXX

Č. pol.: 2954338
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2954338
EAN/GTIN 4010886947180
Číslo výrobcu 2954338
Číslo L L60160 5334

Popis

Popis:

2 zásuvky s plným výsuvem vhodné pro moduly GEDORE 1500 ES/1500 CT
Jedna přihrádka s uzamykacím zařízením pro GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 l (není součástí dodávky)
Lehká a pevná směs hliníku a plastu
Kompatibilní s palubním vybavením a zajištěním nákladu Sortimo®
Testováno na náraz
Nosnost jedné zásuvky 30 kg
Rozměry: Š 526 x D 396 x V 506 mm
Vnitřní rozměry zásuvky: Š 418 x D 314 x V 89 mm.

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 2
  • Dynamická nosnost [kg]: 30 kg
  • Barva: černá/modrá
  • Celková šířka [mm]: 385 mm
  • Celková výška [mm]: 505 mm
  • Celková délka [mm]: 525 mm
  • Materiál: Plast, hliník
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Počet polic: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka