Číselníkový úchylkoměru, plochá koncová krytka, verze ISO, obrácená stupnice, 30 mm ocel, 0.01 mm ocel

Č. pol.: 2952AB
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
Číslo položky 2952AB
EAN/GTIN 4946368842424
Číslo výrobcu 2952AB

Popis

Popis:

Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Pro montáž nejsou nutné žádné nástroje. Konstrukce bez průchozích otvorů a bezpečné uchycení mezi vnějším kroužkem a sklem a také použití O kroužku brání vniknutí kapalin.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 30 mm
Absolvování: 0,01
Opakovatelnost: 5 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka