Popis:
VDE izolovaný do 1000 v , dle EN 60900/IEC 60900, izolace návleku
s VDE silové stranové štípací kleště a VDE násobnými kleštěmi
v GEDORE L-BOXX® mini, včetně jednodílného sortimentu
Rozměry: W 260 x D 157 x H 63 mm
s tenkým šroubovákem PZ, vícenásobnými kleštěmi VDE a VDE silové stranové štípací kleště
v GEDORE L-BOXX® mini, včetně jednodílné sady
vhodné pro ukládání a skladování malých dílů
VDE 2162 PZ VDE šroubovák SLIM DRIVE
Ultra-malý průměr čepele s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností
VDE 8131 TČ VDE více kleští
štípací kleště na kabely: Umožňuje snadné řezání kabelů do 5x2,5 mm2 nebo Odizolovací nože Ø 12 mm
: Schopnost odizolování vodičů pro krimpovací profil 1,5 mm2 a 2,5 mm2
: Krimpování koncových objímek drátu
zaoblené kleště TIP: Umožňuje práci šetrnou ke kloubům a poskytuje jasný pohled na nohu obrobku
VDE izolovaný až do 1000 v , podle EN 60900/IEC 60900, izolace návleku
VDE 8314 VDE boční frézy
s tenkou hlavou, ideální pro těsné prostory Induktivně kalené přesné řezné hrany,
Tvrdost řezu 63 - 65 HRC
stehno VDE izolované do 1000 v , podle EN 60900/IEC 60900, izolace pláště
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 260 mm
- Celková výška [mm]: 63 mm
- Celková délka [mm]: 157 mm
- 1000 V izolovaný: ano
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: ano