Pravouhlý sústružnícky polotovar 16X10

Č. pol.: 295060 16X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška × šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 16 mm
Šírka 10 mm
Dĺžka 100 mm
Rezný materiál HSS Co 10
Druh produktu Polotovar

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 295060 16X10
EAN/GTIN 4045197271297
Číslo výrobcu 295060 16X10

Popis

Prevedenie:

Sústružnícke polotovary s rovným pravouhlými koncami.
Výška a šírka: Tolerancia h14. HSS Co 10 (10 % kobalt).
Pravouhlé sústružnícke polotovary podľa DIN 4964 tvar D.

Použitie:

Na sústruženie, vyvrtávanie, zapichovanie atď.; vhodný najmä ako surový materiál na výrobu tvarových nožov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka