Rycí nástroj, HSS Co 10, D × dĺžka: 2X40mm

Č. pol.: 295040 2X40
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

D × dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 2 mm
Rezný materiál HSS Co 10
Dĺžka 40 mm
Dĺžka britov 3,5 mm
Druh produktu Polotovar

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 295040 2X40
EAN/GTIN 4045197188120
Číslo výrobcu 295040 2X40

Popis

Prevedenie:

HSS Co 10 (10 % kobalt). Gravírovacie rydlo s rovnou reznou hranou, presné brúsenie do guľata v rámci tolerancie h8. Predbežné brúsenie, prídavok 0,2 mm.

Použitie:

Na gravírovanie a kopírovanie pri výrobe nástrojov a foriem.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka