Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Lehký stolní vozík ze svařované trubkové a profilové oceli, práškově lakovaný leskle modrou barvou RAL 5007. Šroubová konstrukce. 3 police z desek z dřevěného materiálu, povrch dekor buk, uloženo v ocelovém rámu, výška hrany 12 mm. Horizontální tlačná rukojeť. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 80 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výšky polic (mm): 200, 510, 820
Celková délka (mm): 1021
Celková šířka (mm): 511
Celková výška (mm): 830
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3