Kliešte na uchopenie Classic s drôtenou

Č. pol.: 29487
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Typ výrobku Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 29487
EAN/GTIN 4010995294878
Číslo výrobcu 29487
Číslo L L60070 3334

Popis

Popis:

  • Použití: Kleště na štípání svařovacích drátů
  • Použití: Upínání a přidržování kruhových a plochých matksiálů
  • Provedení: Jednoruční obsluha s rychlou uvolňovací pákou, stavěcím šroubem a integrovanými kleštěmi na štípání drátů
  • Tvar hlavy: Ohnuté uchopovací čelisti pro stříhání drátů
  • Matksiál: Kované čelisti z chrom-vanadové oceli
  • Matksiál: Těleso kleští z vysoce pevné speciální oceli, poniklováno

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • celková dĺžka (mm): 300 mm
  • celková dĺžka (palce): 12″
  • šírka upínania plochý min (mm): 0 mm
  • šírka upínania plochý max (mm): 30 mm
  • šírka upínania plochý min - max (mm): 0 − 30
  • šírka upínania okrúhle min (mm): 8 mm
  • šírka upínania guľatý max (mm): 65 mm
  • šírka upínania okrúhle min - max (mm): 8 − 65
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka