Prodloužení VDE 3/8″ 75 mm

Č. pol.: 2946548
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2946548
EAN/GTIN 4010886947395
Číslo výrobcu 2946548
Číslo L L60160 4689

Popis

Popis:

Pro zásuvky se čtyřhranným náhonem podle DIN 3120, ISO 1174
VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, 2-násobná kontrola izolace nástroje
16 - 18 mm izolační výstupek

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Celková délka [mm]: 75 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka