{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomerové frézovanie | dopredu | |
Typ | HB7525 | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 m/min - 390 m/min | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 294510 1 | |
EAN/GTIN | 4062406706555 | |
Číslo výrobcu | 294510 1 |