Držiak na rádiusové vymeniteľné britové doštičky 16

Č. pol.: 294500 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Polomerové frézovanie: dopredu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polomerové frézovanie dopredu
vhodná otočná rezná platnička 294510
b 16 mm
Dmin 20 mm
L4 30 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 294500 16
EAN/GTIN 4062406706524

Popis

Použitie:

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

Vhodné pro:

Rádiusové otočné rezné platničky č. 294510 a 216841.

Poznámka:

Dmin zodpovedá najmenšiemu možnému vnútornému priemeru komponentu, aby sa zabránilo kolízii.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely