{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ d. | 32 mm | |
Šesťuholník | 14 mm | |
L 1 | 20,5 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Profil | Šesthran | |
Rezný materiál | HSS | |
Dĺžka profilu tmax. | 30 mm | |
Tolerancia | -0,11 až -0,16 mm | |
Typ výrobku | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293110 14 | |
EAN/GTIN | 4062406561031 | |
Číslo výrobcu | 293110 14 |