{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds. | 25 mm | |
L | 41,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 50 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 50 mm | |
⌀ d. | 32 mm | |
⌀ D. | 44 mm | |
Typ drieku | Valcová stopka | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293102 25 | |
EAN/GTIN | 4062406560928 | |
Číslo výrobcu | 293102 25 |