{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil | Šesťhran | |
L | 7 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerancia | 0,13 až 0,16 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293089 7/32 | |
EAN/GTIN | 4062406129217 | |
Číslo výrobcu | 293089 7/32 |