Držiak profilovacieho nástroja palcový ⌀ d = 5 mm 5/8

Č. pol.: 293079 5/8
Zľava
279,13 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ DS Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 5/8 palec
L 34 mm
Dĺžka stopky Ls 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Druh stopky Valcová stopka
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293079 5/8
EAN/GTIN 4062406128951
Číslo výrobcu 293079 5/8

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre automaty pre pozdĺžne sústruženie.

Vhodné pro:

Stroje CNC a štandardné stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)
Vyrážač pre stopky MK môžete objednať pod č. 293008 vo veľkostiach MK2, MK3 a MK4.

Poznámka:

  • Pozor: Vždy použite vhodný ⌀ šmýkadla.
  • Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka