Držiak profilovacieho nástroja palcový ⌀ d = 5 mm, Stopka ⌀ DS: 3/4palec

Č. pol.: 293079 3/4
Zľava
281,19 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ DS Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 3/4 palec
L 34 mm
Dĺžka stopky Ls 46 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Druh stopky Valcová stopka
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293079 3/4
EAN/GTIN 4062406128968
Číslo výrobcu 293079 3/4

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre automaty pre pozdĺžne sústruženie.

Vhodné pro:

Stroje CNC a štandardné stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)
Vyrážač pre stopky MK môžete objednať pod č. 293008 vo veľkostiach MK2, MK3 a MK4.

Poznámka:

  • Pozor: Vždy použite vhodný ⌀ šmýkadla.
  • Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.