Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky, rovné

Č. pol.: 2930773
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2930773
EAN/GTIN 4010886946275
Číslo výrobcu 2930773
Číslo L L60160 4005

Popis

Popis:

Pro pojistné kroužky podle DIN 472, DIN 984
Konstrukce podle DIN 5256, tvar C
Přímé čelisti
Tělo kleští z chrom-vanadiové speciální kalené a popouštěné oceli GEDORE
Tlačené hroty z vysoce odolné oceli s valivými ložisky
Kruhová geometrie hrotů
Šroubový kloub
Šedá ocel, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 49 mm
  • Celková výška [mm]: 14 mm
  • Celková délka [mm]: 182 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 54 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Ø hrotu: 1,8 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3/4-2.3/8
  • Průměr hřídele [mm]: 19-60
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka