Držiak profilovacieho nástroja palcový ⌀ d = 16 mm 1

Č. pol.: 293076 1
Zľava
412,34 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ DS Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 1 palec
    L 76 mm
    Dĺžka stopky Ls 50 mm
    ⌀ d 16 mm
    ⌀ D 58 mm
    Druh stopky Valcová stopka
    Vnútorné chladenie nie
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 293076 1
    EAN/GTIN 4062406129040
    Číslo výrobcu 293076 1

    Popis

    Vhodné pro:

    Stroje CNC a štandardné stroje.

    Zvláštní příslušenství:

    Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)
    Vyrážač pre stopky MK môžete objednať pod č. 293008 vo veľkostiach MK2, MK3 a MK4.

    Poznámka:

    • Pozor: Vždy použite vhodný ⌀ šmýkadla.
    • Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka