Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky, rovné

Č. pol.: 2930757
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2930757
    EAN/GTIN 4010886946190
    Číslo výrobcu 2930757
    Číslo L L60160 5922

    Popis

    Popis:

    Pro pojistné kroužky podle DIN 472, DIN 984
    Konstrukce podle DIN 5256, tvar C
    Přímé čelisti
    Tělo kleští z chrom-vanadiové speciální kalené a popouštěné oceli GEDORE
    Tlačené hroty z vysoce odolné oceli s valivými ložisky
    Kruhová geometrie hrotů
    Šroubový kloub
    Šedá ocel, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

    Charakteristika:

    • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
    • Celková šířka [mm]: 47 mm
    • Celková výška [mm]: 12 mm
    • Celková délka [mm]: 140 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
    • Délka hlavy [mm]: 41 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
    • Povrch: ocel šedá
    • Ø hrotu: 0,9 mm
    • Průměr hřídele [palec]: 3/8-9/16
    • Průměr hřídele [mm]: 8-13
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka