Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, úhlové, 85-140 mm

Č. pol.: 2930749
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2930749
    EAN/GTIN 4010886946183
    Číslo výrobcu 2930749
    Číslo L L60160 6156

    Popis

    Popis:

    Pro pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 983
    Konstrukce podle DIN 5254, tvar B
    Čelisti skloněné pod úhlem 90°
    S vnitřní otevírací pružinou
    Tělo kleští z chrom-vanadiové speciální kalené a popouštěné oceli GEDORE
    Tlačené hroty z vysoce odolné oceli s valivými ložisky
    Geometrie hrotů s otočným uzávěrem
    Šroubovaný kloub
    Šedá ocel, s modře namočenými protiskluzovými rukojeťmi.

    Charakteristika:

    • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
    • Celková šířka [mm]: 165 mm
    • Celková výška [mm]: 34 mm
    • Celková délka [mm]: 315 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
    • Délka hlavy [mm]: 74 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: ocel šedá
    • Ø hrotu: 3,2 mm
    • Průměr hřídele [palec]: 3.3/8-5.1/2
    • Průměr hřídele [mm]: 85-140
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • Dostupná otevírací pružina: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka