Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® ⌀ d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX50mm

Č. pol.: 293066 TX50
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX50
Profil Torx®
L 6 mm
L1 40 mm
Tolerancia -0,01 až +0,01 mm
⌀ d 16 mm
Torx® Závratov Vonkajší priemer 8,97 mm
⌀ predvŕtania 6,6 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293066 TX50
EAN/GTIN 4045197947659
Číslo výrobcu 293066 TX50

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.