Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® ⌀ d = 16 mm TX27

Č. pol.: 293066 TX27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX27
    Profil Torx®
    L 4 mm
    L1 40 mm
    Tolerancia -0,005 až +0,01 mm
    ⌀ d 16 mm
    Torx® Závratov Vonkajší priemer 5,1 mm
    ⌀ predvŕtania 3,75 mm
    Rezný materiál HSS
    Povrchová úprava TiN
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 293066 TX27
    EAN/GTIN 4045197947604
    Číslo výrobcu 293066 TX27

    Popis

    Prevedenie:

    S povrchovou úpravou TiN.

    Použitie:

    Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

    Vhodné pro:

    Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

    Poznámka:

    • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
    • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka