Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® ⌀ d = 8 mm TX10

Č. pol.: 293060 TX10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX10
Profil Torx®
L 2 mm
L1 18 mm
Tolerancia -0,005 až +0,01 mm
⌀ d 8 mm
Torx® Závratov Vonkajší priemer 2,83 mm
⌀ predvŕtania 2,1 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293060 TX10
EAN/GTIN 4045197947352
Číslo výrobcu 293060 TX10

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.