Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhran metrický ⌀ d = 16 mm 20

Č. pol.: 293056 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Štvorhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 20 mm
    Profil Štvorhran
    L 32 mm
    L1 40 mm
    Tolerancia 0,18 až 0,21 mm
    ⌀ d 16 mm
    Rezný materiál HSS
    Povrchová úprava TiN
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 293056 20
    EAN/GTIN 4045197947277
    Číslo výrobcu 293056 20

    Popis

    Prevedenie:

    S povrchovou úpravou TiN.

    Použitie:

    Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

    Vhodné pro:

    Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

    Poznámka:

    • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
    • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

    Výroba štvorhranných profilov > 9 mm sa odporúča len pri materiáloch, ktoré sa ľahko obrábajú (vyšší úber materiálu).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka