Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický ⌀ d = 16 mm 10

Č. pol.: 293047 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 10 mm
Profil Šesťhran
L 21 mm
L1 40 mm
Tolerancia +0,1 až +0,12 mm
⌀ d 16 mm
⌀ predvŕtania 10,18 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava WC/C
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293047 10
EAN/GTIN 4062406785161
Číslo výrobcu 293047 10

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

S vysokoúčinnou povrchovou úpravou (karbid volfrámu/uhlík). Optimalizovaná geometria rezu (vnútorné zaoblenie) pre profilovanie v nehrdzavejúcich materiáloch.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak profilovacieho nástroja č. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka