Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický ⌀ d = 16 mm, TiN, Šesťhran: 11mm

Č. pol.: 293046 11
Zľava
98,49 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 11 mm
Profil Šesťhran
L 20 mm
L1 40 mm
Tolerancia 0,15 až 0,18 mm
⌀ d 16 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293046 11
EAN/GTIN 4045197946683
Číslo výrobcu 293046 11

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.