{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 5 mm | |
Profil | Šesťhran | |
L | 8,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancia | 0,12 až 0,15 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293043 5 | |
EAN/GTIN | 4045197946492 | |
Číslo výrobcu | 293043 5 |