Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický ⌀ d = 8 mm 3

Č. pol.: 293041 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 3 mm
    Profil Šesťhran
    L 7 mm
    L1 18 mm
    Tolerancia +0,06 až +0,08 mm
    ⌀ d 8 mm
    ⌀ predvŕtania 3,05 mm
    Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
    Rezný materiál HSS
    Povrchová úprava WC/C
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 293041 3
    EAN/GTIN 4062406785017
    Číslo výrobcu 293041 3

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    S vysokoúčinnou povrchovou úpravou (karbid volfrámu/uhlík). Optimalizovaná geometria rezu (vnútorné zaoblenie) pre profilovanie v nehrdzavejúcich materiáloch.

    Použitie:

    Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

    Vhodné pro:

    Držiak profilovacieho nástroja č. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Poznámka:

    • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
    • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka