Držiak profilovacieho nástroja metrický ⌀ d = 16 mm MK3

Č. pol.: 293026 MK3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ DS Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť upínania MK3
L 76 mm
Dĺžka stopky Ls 86 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Druh stopky MK3
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293026 MK3
EAN/GTIN 4045197946119
Číslo výrobcu 293026 MK3

Popis

Vhodné pro:

Stroje CNC a štandardné stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)
Vyrážač pre stopky MK môžete objednať pod č. 293008 vo veľkostiach MK2, MK3 a MK4.

Poznámka:

  • Pozor: Vždy použite vhodný ⌀ šmýkadla.
  • Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.