Držiak profilovacieho nástroja metrický ⌀ d = 8 mm MK2

Č. pol.: 293020 MK2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ DS Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť upínania MK2
L 38 mm
Dĺžka stopky Ls 69 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Druh stopky MK2
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293020 MK2
EAN/GTIN 4045197945921
Číslo výrobcu 293020 MK2

Popis

Vhodné pro:

Stroje CNC a štandardné stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)
Vyrážač pre stopky MK môžete objednať pod č. 293008 vo veľkostiach MK2, MK3 a MK4.

Poznámka:

  • Pozor: Vždy použite vhodný ⌀ šmýkadla.
  • Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka