Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx®orx Plus® ⌀ d = 8 mm IP25

Č. pol.: 293015 IP25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx Plus® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx Plus®
L 4 mm
L1 18 mm
Tolerancia 0,005 až +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Torx® Závratov Vonkajší priemer 3,4 mm
⌀ predvŕtania 3,6 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293015 IP25
EAN/GTIN 4062406396602
Číslo výrobcu 293015 IP25

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.