Popis:
Tyto měřicí šrouby s držákem IP65 s datovým výstupem a bez něj nabízejí vynikající přesnost, jsou extrémně robustní a nabízejí následující výhody: Materiál odolný olejům pro všechny plastové díly. Výjimečná životnost baterie 2.4 let. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 75
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, 1x baterie, nastavovacího standardu (od 25 mm) 0-50 mm měřicí rozsah s certifikátem o zkoušce.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku