Digitální Třmenový mikrometr palcový / metrický 0-1″, bez datového výstupu, třecí bubínek

Č. pol.: 293-832-30
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293-832-30
EAN/GTIN 4946368673172
Číslo výrobcu 293-832-30
Číslo L L40010 10040

Popis

Popis:

Tyto měřicí šrouby Digimatic v základním provedení bez datového výstupu. Získáte následující výhody: Cenově výhodný model se zjednodušenou funkčností pro. Standardní aplikace. Extrémně dlouhá životnost baterie 2.4 let. Konstantní měřící síla.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,0001″.
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Dodávka: Včetně krabice, klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka