Popis:
Tyto měřicí šrouby Digimatic v základním provedení bez datového výstupu. Získáte následující výhody: Cenově výhodný model se zjednodušenou funkčností pro. Standardní aplikace. Extrémně dlouhá životnost baterie 2.4 let. Konstantní měřící síla.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,0001″.
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Dodávka: Včetně krabice, klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku