Popis:
QuickMike s neotáčivým vřeteno umožňuje rychlejší pohyb než standardní modely a nabízí následující výhody: 10 mm ocel posuv vřetena na otáčku, tj. 20 krát rychlejší ve vztahu ke standardním měřicím šroubům. Vynikající odolnost proti průniku vody a prachu (IP65) umožňuje použití v blízkosti zpracovatelských strojů, kde se používá chlazení a maziva. ABSOLUTNÍ lineární stupnice neznamená chyby při rychlých pohybech vřetena. Větší rozsah měření -30 mm ocel ve srovnání s -25 mm ocel se standardními upínacími měřicími šrouby.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1,2
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Síla měření: 5-12
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let