Vyražeč písmena A - Z, 8 mm, 27 ks.

Č. pol.: 292A.8
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
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 292A.8
EAN/GTIN 3148511663332
Číslo výrobcu 292A.8
Číslo L L60130 5960

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Uhlíková ocel 60 HRc
  • Dodáváno v plastové krabici

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 83
  • Rozměry [mm]: 145 x 55 x 90
  • Značkový průřez [mm]: 13 x 13
  • [g]: 2520

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka