Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
1/2″ čtyřhran s kuličkovým zámkem DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s dělením stupnice 5 N-m a 5 lbf-ft
S uvolněním tlačítkem
Technická výhoda/vlastnost:
Lehký a robustní - vysoce kvalitní tělo z hliníkové slitiny
Žádné posuny hodnot nebo ovlivnění přesnosti v důsledku oboustranného ovládání nebo ovládání mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon a opěrný bod se nacházejí na stejné ose, díky čemuž je použití klíče mimořádně bezpečné a lze jej prodloužit, aby se snížila pracovní zátěž uživatele
Velmi nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné použití - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, zapínacímu nastavovacímu knoflíku na rukojeti, Snadné použití - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení pomocí atraktivního, uzavíratelného seřizovacího knoflíku na konci rukojeti
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro ovládání pravou nebo pravou rukou utahování vlevo
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
- Typ pohonu/pohon: Jednoduchý čtvercový pevný
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
- Směr utahování: Vpravo
- Skladování: v plastové krabičce s hliníkovou prodlužovací trubkou
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
- Typ momentového klíče: BR
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Celková šířka [mm]: 35 mm
- Celková výška [mm]: 38 mm
- Celková délka [mm]: 462 mm
- Kalibrační délka [mm]: 373 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
- Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Vojenský
- Energetický
- Strojní
- Dílenský
- Užitkový
- Servis
- Zemědělský
- Ropný a plynárenský