Nástroj na lemování 4-14 mm a 3/16-3/4

Č. pol.: 2926741
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Obrubovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2926741
EAN/GTIN 4017981012249
Číslo výrobcu 2926741
Číslo L L60160 4791

Popis

Popis:

Pro drážkování měděných trubek a trubek z lehkých kovů různých tvrdostí materiálu
Pro chladicí systémy, chlazení
Tělo ze zinkového tlakového odlitku
Modře lakované
Drážkovací kužel 90° kalený = 45° ohyb z trubky
S přítlačným kusem pro 180° = 90° ohyb z trubky
Čelsti z oceli, uvnitř hladké, fosfátované
Drážkovací nástroje pro brzdové trubky viz č. 1101-2340.

Charakteristika:

  • Ohebný: palcový
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Zinkový tlakový odlitek
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro obrubování podle DIN 74234: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka