Sada písiem A – Z 3

Č. pol.: 291945 3
Nastavte cenu 26 ks (45,37 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 3 mm
Znak A – Z
⌀ zvitkov 50 mm
Druh produktu Sada písiem

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 291945 3
EAN/GTIN 4030741597169
Číslo výrobcu 85001283

Popis

Prevedenie:

Odpružený systém s vymeniteľnými segmentmi. Pružný a s adaptovateľnou stopkou.

Výhoda:

Označenie možné až po zväzok.

Vhodné pro:

Popisovacie náradie č. 291930 a 291935.

Obsah:

Segmenty znakov: 291956

Odporúčanie:

Voliteľne je možné objednať výrobok č. 291990_Box na bezpečné uskladnenie výmenných segmentov/znakových sád.

Pozor:

Dbajte na priradenie medzi nástrojmi a segmentmi.

Poznámka:

Úloha popisu s ⌀ 30 mm: K dispozícii osadenie minimálne 17 segmentmi.
Úloha popisu s ⌀ 50 mm: K dispozícii osadenie minimálne 29 segmentmi.
Maximálny počet segmentov závisí od príslušnej šírky znaku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka