Sada čísel 0 – 9 2

Č. pol.: 291942 2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška písma 2 mm
    Znak 0 – 9
    ⌀ zvitkov 30 mm
    Druh produktu Sada čísel

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 291942 2
    EAN/GTIN 4030741556241
    Číslo výrobcu 85000991

    Popis

    Prevedenie:

    Odpružený systém s vymeniteľnými segmentmi. Pružný a s adaptovateľnou stopkou.

    Výhoda:

    Označenie možné až po zväzok.

    Vhodné pro:

    Popisovacie náradie č. 291920 a 291925.

    Obsah:

    Segmenty znakov: 291950

    Odporúčanie:

    Voliteľne je možné objednať výrobok č. 291990_Box na bezpečné uskladnenie výmenných segmentov/znakových sád.

    Pozor:

    Dbajte na priradenie medzi nástrojmi a segmentmi.

    Poznámka:

    Úloha popisu s ⌀ 30 mm: K dispozícii osadenie minimálne 17 segmentmi.
    Úloha popisu s ⌀ 50 mm: K dispozícii osadenie minimálne 29 segmentmi.
    Maximálny počet segmentov závisí od príslušnej šírky znaku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka