Popisovací nástroj v sade, ľavé, Veľkosť stopky: 16-25mm

Č. pol.: 291935 16-25
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie ľavé
Skrutka 299923 2
⌀ zvitkov 50 mm
Druh produktu Popisovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 291935 16-25
EAN/GTIN 4030741724237
Číslo výrobcu 31002873

Popis

Prevedenie:

Odpružený systém s vymeniteľnými segmentmi. Pružný a s adaptovateľnou stopkou.

Výhoda:

Označenie možné až po zväzok.

Vhodné pro:

Výmenné segmenty č. 291954291956 a znakové sady č. 291945291947.

Rozsah dodávky:

Popisovacie náradie s veľkosťou stopky 16, adaptér stopky pre veľkosť stopky 20 a 25, začiatočný a koncový segment.

Odporúčanie:

Voliteľne je možné objednať výrobok č. 291990_Box na bezpečné uskladnenie výmenných segmentov/znakových sád.

Pozor:

Dbajte na vhodnú kombináciu nástrojov a segmentov.

Poznámka:

Úloha popisu s ⌀ 30 mm: K dispozícii osadenie minimálne 17 segmentmi.
Úloha popisu s ⌀ 50 mm: K dispozícii osadenie minimálne 29 segmentmi.
Maximálny počet segmentov závisí od príslušnej šírky znaku.
Komponenty sortimentu a ďalšie prevedenia sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka