{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ D. | 14 mm | |
Typ uchytenia hriadeľa | MK2 | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 128 mm | |
Užitočná dĺžka LN. | 50 mm | |
Rozsah nastavenia | -0,05/+0,1 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 35 mm | |
Počet rolí | 5 | |
Typ výrobku | Nástroj na valčekovanie |
Číslo položky | 291559 14 | |
EAN/GTIN | 4060491000817 | |
Číslo výrobcu | G1.1-014.00-3-050-MK2 |